Petit coupe-câbles, Longueur totale: 125mm

Réf.: 730100 125
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 191 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Label de qualité et de contrôle sans
Pour diamètre câble (diamètre extérieur)
Section max. 10 mm2
Pour section câble aluminium; câble cuivre multibrins
Longueur totale 125 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Caractéristiques cisailles inoxydable
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Teinte, argent Gris argenté
Pièce décrite, Rouge de sécurité Griffe
Pièce décrite, Gris argenté Schneidköpfe
Référence fabricant Kleine Kabelschere, ganze Länge: 125mm
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; argent
Type de produit coupe-câbles
Forme de l’arête courbure
Diamètre max., câble (diamètre extérieur) 8 mm
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Matériau poignée plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 730100 125
EAN / GTIN 4069515014847
Réf. fabricant 730100 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête avec lames serpettes. Branches avec poignées en plastique. Coupe lisse et propre sans écrasement.
Modèle léger en acier spécial, inoxydable.

Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.