Kleine Kabelschere, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 730100 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 176 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Güte- und Prüfsiegel keine
geeignet für Material (Durchmesser) Kabeldurchmesser
Querschnitt max. 10 mm2
geeignet für Material (Querschnitt) Al-Kabel; Cu-Kabel mehrdrähtig
Länge gesamt 125 mm
Material Edelstahl (INOX)
Eigenschaften Schere rostfrei
Farbton, rot Signalrot
Farbton, silber Silbergrau
beschriebenes Teil, Signalrot Griffe
beschriebenes Teil, Silbergrau Schneidköpfe
Herstellerbezeichnung Kleine Kabelschere, ganze Länge: 125mm
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Produktart Kabelschere
Schneidenform gebogen
Durchmesser max., Kabeldurchmesser 8 mm
Eigenschaft Griff 2K-Griff
Material Griff Kunststoff
Farbe rot; silber
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 730100 125
EAN / GTIN 4069515014847
Herstellernummer 730100 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schenkel mit Kunststoffgriffen. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.
Leichtes Modell aus Edelstahl, rostfrei.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.