{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| apto para material (diámetro) | cable (diámetro exterior) | |
| Sección transversal máx. | 10 mm2 | |
| apto para material (sección transversal) | Cable de aluminio; Cable de cobre multifilar | |
| Longitud total | 125 mm | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Características tijeras | inoxidable | |
| Color, rojo | Rojo señales | |
| Color, plateado | Gris plata | |
| Pieza descrita, Rojo señales | Griffe | |
| Pieza descrita, Gris plata | Schneidköpfe | |
| Denominación del fabricante | Kleine Kabelschere, ganze Länge: 125mm | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Tipo de producto | Cizalla para cables | |
| Forma de los filos | forma curvada | |
| Diámetro máx., cable (diámetro exterior) | 8 mm | |
| Características mango | Mango de 2 componentes | |
| Material mango | plástico | |
| Color | rojo; plateado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 730100 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515014847 | |
| Número del fabricante | 730100 125 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |