• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Rechargeable 600 lm headlamp

Nr art.: 7298
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 7298
EAN / GTIN 4029113729802
Numer producenta 7298
Numer L 081486 H7R.2
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

The rechargeable H7R.2 is a versatile headlamp for all purposes. It features the patended Advanced Focus System, which allows the user to transition from a broad flood beam to a sharply focused long-distance beam. Its swivel head (65°) can be adjusted to any circumstance. A blink mode and a red rear light are also included. Lamphead diameter: 3,5 cm (1.38 in). Luminosity: MAX 300 lm. Lighting Range: MAX 160 m (525 ft). Battery: Rechargerable Li-Ion battery (3,7V, 1400 mAh). Battery duration: MAX 30 h. In the box: lamp, battery, USB charging cable, USB adapter. Weight including battery: 165 g (5.8 oz). Water Resistance: IPX6.