Linterna frontal recargable y regulable con cabezal giratorio

Número de artículo: 7298
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 7298
EAN / GTIN 4029113729802
Número del fabricante 7298
Número L 081486 H7R.2
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

La linterna frontal recargable H7R.2 es una linterna versátil con muy buen rendimiento lumínico para muchas aplicaciones cotidianas y laborales. Es regulable y enfocable de forma continua, por lo que se puede elegir entre una luz cercana circular (desenfocada) y una luz lejana concentrada (enfocada). El cabezal de la lámpara se puede girar 65° para orientar siempre el haz de luz a la altura adecuada. La cinta elástica para la cabeza es extraíble y lavable. Con un diámetro de cabezal de lámpara de 3,5 cm, la linterna alcanza una potencia lumínica de 300 lm en el nivel de iluminación más alto, con un alcance de hasta 160 m. En el nivel más bajo, con 20 lm, la duración de la batería es de hasta 30 horas. Para ello, dispone de una función intermitente, una luz trasera roja y un dispositivo de seguridad para el transporte que evita el encendido involuntario. La batería recargable de iones de litio (3,7 V, 1400 mAh) incluida en el volumen de suministro se recarga cómodamente mediante el cable USB adjunto. Como alternativa, la linterna también puede funcionar con pilas micro AAA normales (no incluidas). Carcasa de plástico, cabezal de lámpara de aluminio. Contenido: Linterna, batería, cable de carga USB, fuente de alimentación USB. Peso con batería: 165 g. Clase de protección IPX6.