Popis:
Nabíjecí čelovka H7R.2 je univerzální svítidlo s velmi dobrým světelným výkonem pro mnoho každodenních a pracovních použití. Je plynule stmívatelná a zaostřitelná, takže lze libovolně volit mezi kruhovým blízkým světlem (rozostřeným) a ostře svázaným dálkovým světlem (zaostřeným). Hlavu lampy lze natočit o 65°, aby bylo možné světelný paprsek vždy nasměrovat do správné výšky. Elastická čelenka je odnímatelná a pratelná. Při průměru hlavy svítilny 3,5 cm dosahuje svítilna v nejvyšším stupni svítivosti světelného výkonu 300 lm při dosahu světla až 160 m. V nejnižším stupni s 20 lm je výdrž akumulátoru až 30 hodin. K dispozici je také blikající funkce, červené zadní světlo a bezpečnostní pojistka proti nechtěnému zapnutí. Vyměnitelná lithium-iontová baterie (3,7 V, 1400 mAh), která je součástí dodávky, se pohodlně nabíjí pomocí přiloženého kabelu USB. Alternativně lze svítilnu napájet také běžnými bateriemi Micro AAA (nejsou součástí dodávky). Plastové pouzdro, hlava lampy z hliníku. Rozsah dodávky: Svítidlo, akumulátor, USB nabíjecí kabel, USB napájecí adaptér. hmotnost s akumulátorový článek: 165 g. Stupeň ochrany IPX6.