Lampada frontale ricaricabile e dimmerabile con testa orientabile

Codice art.: 7298
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 7298
EAN / GTIN 4029113729802
Codice del produttore 7298
Numero-L 081486 H7R.2
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

La lampada frontale ricaricabile H7R.2 è una lampada versatile con un’ottima potenza luminosa per molti utilizzi quotidiani e lavorativi. È dimmerabile e focalizzabile in modo continuo, consentendo di scegliere a piacere tra luce ravvicinata circolare (sfocata) e luce lontana concentrata (focalizzata). La testa della lampada è orientabile di 65° per poter regolare il fascio luminoso sempre all’altezza giusta. La fascia elastica è rimovibile e lavabile. Con un diametro della testa della lampada di 3,5 cm, la torcia raggiunge una potenza luminosa di 300 lm nella modalità di illuminazione più potente, con una portata luminosa fino a 160 m. Nella modalità più bassa, con 20 lm, la durata della batteria è fino a 30 ore. A tale scopo sono disponibili una funzione lampeggiante, una luce posteriore rossa e un dispositivo di sicurezza per il trasporto che impedisce l’accensione involontaria. La batteria ricaricabile agli ioni di litio (3,7 V, 1400 mAh) inclusa nella confezione può essere ricaricata comodamente tramite il cavo USB in dotazione. In alternativa, la lampada può funzionare anche con normali batterie micro AAA (non incluse). Alloggiamento in plastica, testa della lampada in alluminio. Fornitura: Lampada, batteria ricaricabile, cavo di ricarica USB, alimentatore USB. Peso con batteria: 165 g. Classe di protezione IPX6.