Descriere:
Lampa frontală reîncărcabilă H7R.2 este o lampă versatilă cu o putere luminoasă foarte bună, potrivită pentru numeroase utilizări cotidiene și profesionale. Este reglabilă în mod continuu și focalizabilă, astfel încât se poate alege între lumina circulară de apropiere (defocalizată) și lumina de la distanță concentrată (focalizată). Capul lămpii poate fi înclinat cu 65° pentru a orienta fasciculul luminos întotdeauna la înălțimea potrivită. Banda elastică pentru frunte este detașabilă și lavabilă. Cu un diametru al capului lămpii de 3,5 cm, lanterna atinge o putere luminoasă de 300 lm la cea mai puternică intensitate luminoasă și o rază de lumină de până la 160 m. La cea mai mică intensitate, de 20 lm, durata de funcționare a bateriei este de până la 30 de ore. Pentru aceasta, este disponibilă o funcție de intermitent, o lumină spate roșie și un dispozitiv de siguranță pentru transport împotriva pornirii accidentale. Bateria litiu-ion (3,7 V, 1400 mAh) inclusă în pachetul de livrare se încarcă ușor cu ajutorul cablului USB furnizat. Alternativ, lampa poate funcționa și cu baterii micro AAA normale (nu sunt incluse). Carcasă din plastic, cap de lampă din aluminiu. Domeniul de aplicare a livrării: Lampă, baterie, cablu de încărcare USB, adaptor USB. Greutate cu acumulator: 165 g. Clasa de protecție IPX6.