• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dimmbare, wiederaufladbare Stirnlampe mit schwenkbarem Lampenkopf

Artikel-Nr.: 7298
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 7298
EAN / GTIN 4029113729802
Herstellernummer 7298
L-Nummer 081486 H7R.2
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die wiederaufladbare Stirnlampe H7R.2 ist eine vielseitige Leuchte mit sehr guter Lichtleistung für viele Alltags- und Arbeitseinsätze. Sie ist stufenlos dimmbar und fokussierbar, so dass beliebig zwischen kreisrundem Nahlicht (defokussiert) und scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) gewählt werden kann. Der Lampenkopf ist um 65° schwenkbar, um den Lichtstrahl immer in der richtigen Höhe auszurichten. Das elastische Stirnband ist abnehmbar und waschbar. Bei einem Lampenkopfdurchmesser von 3,5 cm erreicht die Leuchte in der stärksten Leuchtstufe eine Lichtleistung von 300 lm bei einer Leuchtweite von bis zu 160 m. In der niedrigsten Stufe mit 20 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 30 Stunden. Dazu steht eine Blinkfunktion, eine rote Rückleuchte sowie eine Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten zur Verfügung. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare Lithium-Ionen-Akku (3,7V, 1400 mAh) wird bequem über das beiliegende USB-Kabel aufgeladen. Alternativ kann die Leuchte auch mit normalen Micro AAA-Batterien (nicht enthalten) betrieben werden. Gehäuse aus Kunststoff, Lampenkopf aus Aluminium. Lieferumfang: Leuchte, Akku, USB-Ladekabel, USB-Netzteil. Gewicht mit Akku: 165 g. Schutzklasse IPX6.