• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Dæmpbar, genopladelig pandelampe med drejelig lampehoved

Art.-nr.: 7298
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 7298
EAN/GTIN 4029113729802
Producentnummer 7298
L-nummer 081486 H7R.2
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Den genopladelige pandelampe H7R.2 er en alsidig lygte med meget god lysstyrke til mange hverdagssituationer og arbejdsopgaver. Den kan dæmpes og fokuseres trinløst, så man frit kan vælge mellem cirkulært nærlys (defokuseret) og skarpt, koncentreret fjernlys (fokuseret). Lampens hoved kan drejes 65°, så lysstrålen altid kan rettes ind i den rigtige højde. Det elastiske pandebånd er aftageligt og vaskbart. Med en lampekopdiameter på 3,5 cm opnår lygten i den stærkeste lysindstilling en lysstyrke på 300 lm med en lysvidde på op til 160 m. I den laveste indstilling med 20 lm er batteriets driftstid op til 30 timer. Derudover er der en blinkfunktion, en rød baglygte og en transportsikring mod utilsigtet tænding. Det medfølgende udskiftelige lithium-ion-batteri (3,7 V, 1400 mAh) oplades nemt via det medfølgende USB-kabel. Alternativt kan lygten også drives med normale Micro AAA-batterier (medfølger ikke). Kabinettet er lavet af plast, lampens hoved er lavet af aluminium. Leveringsomfang: Lampe, batteri, USB-opladerkabel, USB-strømforsyning. Vægt med batteri: 165 g. Beskyttelsesklasse IPX6.