Lampe frontale rechargeable à intensité variable avec tête pivotante

Réf.: 7298
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 7298
EAN / GTIN 4029113729802
Réf. fabricant 7298
Article hors catalogue 081486 H7R.2
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

La lampe frontale rechargeable H7R.2 est un éclairage polyvalent offrant une très bonne puissance lumineuse pour de nombreuses utilisations quotidiennes et professionnelles. Elle est réglable en continu et focalisable, ce qui permet de choisir entre un éclairage circulaire de proximité (défocalisé) et un éclairage lointain concentré (focalisé). La tête de la lampe peut pivoter à 65° afin d’orienter le faisceau lumineux à la bonne hauteur. Le bandeau élastique est amovible et lavable. Avec un diamètre de tête de lampe de 3,5 cm, la lampe atteint une puissance lumineuse de 300 lm au niveau d’éclairage le plus élevé et une portée lumineuse allant jusqu’à 160 m. Au niveau le plus bas, avec 20 lm, l’autonomie de la batterie peut atteindre 30 heures. Il dispose également d’une fonction clignotante, d’un feu arrière rouge et d’un dispositif de sécurité pour le transport afin d’éviter toute mise en marche involontaire. La batterie lithium-ion interchangeable (3,7 V, 1400 mAh) fournie avec l’appareil se recharge facilement à l’aide du câble USB fourni. La lampe peut également fonctionner avec des piles micro AAA normales (non fournies). Boîtier en plastique, tête de lampe en aluminium. Livraison: Lampe, batterie, câble de recharge USB, bloc d’alimentation USB. Poids avec batterie: 165 g. Indice de protection IPX6.