{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Mocne szczypce tnące, boczne | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (miękki) | |
| Średnica maks., Drut (miękki) | 3,4 mm | |
| Średnica maks., Drut (twardy) | 2,5 mm | |
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą | tak | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 725230 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773065111 | |
| Numer producenta | 74 12 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |