Sivuleikkuri, kiillotettu, aukaisujousella 160 mm

Tuote nro.: 725230 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 3,4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva paksuseinämäinen kahvankuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mustatut, pää kiillotettu
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 725230 160
EAN / GTIN 4003773065111
Valmistajan numero 74 12 160

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Päälle- ja poiskytkettävä aukaisujousi.
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.