Kraftsidavbitare, polerad, med returfjäder 160 mm

Art-nr: 725230 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
115 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 3,4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Handtag Tjockväggig grepphylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Material Kromvanadinstål
Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
Kraftsidavbitare med stor kapacitet Nej
med inkopplingsbar returfjäder Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 725230 160
EAN/GTIN 4003773065111
Tillverkarens nummer 74 12 160

Benämning

Utförande:

Kraftigt huvud med extra induktionshärdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Med in- och urkopplingsbar returfjäder.
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, grepphylsor av flerkomponentmaterial. Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.