Kracht-zijsnijtang, gepolijst, met openingsveer 160 mm

Artikelnummer: 725230 160
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 3,4 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 2,5 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Greep sterk greepomhulsel
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang nee
met inschakelbare openingsveer ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 725230 160
EAN/GTIN 4003773065111
Nummer fabrikant 74 12 160

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. Met in- en uitschakelbare openingsveer.
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met meercomponenten-bekleding. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.