Močne stranske ščipalne klešče, polirane, z odpiralno vzmetjo 160 mm

Št. art.: 725230 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 3,4 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2,5 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Ročaj debelostenska prevleka ročajev
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
s priklopno odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 725230 160
EAN/GTIN 4003773065111
Številka proizvajalca 74 12 160

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. Z odpiralno vzmetjo, ki jo je po potrebi možno tudi odklopiti.
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja z večkomponentno prevleko. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.