Erősített oldalcsípőfogó, polírozott, nyitórugóval 160 mm

Cikkszám: 725230 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 3,4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 2,5 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ 2 mm
Szabvány DIN ISO 5749
Nyél Vastagfalú markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület feketére foszfátozott, fej polírozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
bekapcsolható nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 725230 160
EAN / GTIN 4003773065111
Gyártó száma 74 12 160

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élekkel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Be és kikapcsolható nyitórugóval.
Feketére foszfátozott fogó, polírozott fej, többkomponensű anyaggal bevont szárak. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.