{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 3,4 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greb | kraftigt grebsovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 725230 160 | |
EAN/GTIN | 4003773065111 | |
Producentnummer | 74 12 160 |