Snažna kliješta za rezanje kabela polirana, s oprugom za otvaranje 160 mm

Artikl br.: 725230 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 3,4 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2,5 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Drška navlaka za drške s debelim stijenkama
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 725230 160
EAN / GTIN 4003773065111
Broj proizvođača 74 12 160

Opis

Izvedba:

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (cca. 64 HRC).S oprugom za otvaranje koju se može prikopčati i otkopčati.
Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške s višekomponentnim navlakama. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.