{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 3,4 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukojeť | silnostěnné opláštění rukojeti | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 725230 160 | |
EAN / GTIN | 4003773065111 | |
Číslo výrobce | 74 12 160 |