{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| średnica końcówki |
2,3 mm
|
|
| Długość całkowita L |
225 mm
|
|
| Norma |
DIN 5254
|
|
| Oznaczenie producenta |
Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A3
|
|
| Położenie szczęk |
proste
|
|
| Kształt końcówki |
Spiczaste
|
|
| Materiał ostrza |
Stal specjalna
|
|
| Możliwość użycia do |
Zewnętrzne pierścienie osadcze
|
|
| Średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze |
40 mm
|
|
| Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze |
100 mm
|
|
| Typ przegubu |
Przegub przetykowy
|
|
| Ze sprężyną rozwierającą |
tak
|
|
| Platformy |
Kształt A
|
|
| Kolor |
Czerwony; Czarny
|
|
| Wersja |
2K
|
|
| Materiał, uchwyt |
z tworzywa sztucznego
|
|
| Rodzaj produktu |
Szczypce do pierścieni osadczych
|
|
| Powierzchnia |
Powierzchnia czerniona
|
|
| Metoda produkcji |
Kute
|
|
| Trzonek/uchwyt |
uchwyt
|
| Numer artykułu | 719890 A3 | |
| EAN / GTIN | 4003773048749 | |
| Numer producenta | 49 11 A3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |