Precíziós Seeger gyűrű fogó A3

Cikkszám: 719890 A3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható
  • Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, egyenes

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, egyenes
Teljes hossz 225 mm
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 40 mm - 100 mm
Hegy ⌀ 2,3 mm
Szabvány DIN 5254 A
Alak A
Pofaalak egyenes
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális acél
Felület szürkére foszfátozott
határoló ütközővel nem
Illeszték beépített nyitórugóval igen
Markolat reteszelő eszközzel nem
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719890 A3
EAN / GTIN 4003773048749
Gyártó száma 49 11 A3

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.
Szürkére foszfátozott fogó. Műanyaggal bevont markolat. Illeszték beépített nyitórugóval.
Form A − egyenes pofák.

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A és B − külső Seeger gyűrűkhöz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz