{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven | |
celotna dolžina | 225 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ konice | 2,3 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Oblika | A | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | sivo atramentirane | |
z omejilnim nastavkom | Ne | |
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo | da | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Ne | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719890 A3 | |
EAN/GTIN | 4003773048749 | |
Številka proizvajalca | 49 11 A3 |