Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: A31

Nr art.: 719890 A31
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
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
średnica końcówki 2,3 mm
Długość całkowita L 210 mm
Norma DIN 5254
Oznaczenie producenta Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A31
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Kształt końcówki Spiczaste
Materiał ostrza Stal specjalna
Możliwość użycia do Zewnętrzne pierścienie osadcze
średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze 40 mm
Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze 100 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Platformy Kształt B
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Metoda produkcji Kute
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719890 A31
EAN / GTIN 4003773048848
Numer producenta 49 21 A31
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce poszarzane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze sprężyną rozwierającą.
Kształt B – szczęki odgięte o 90°

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A i B − do zewnętrznych pierścieni osadczych.