Precisions-låsringstång A3

Art-nr: 719890 A3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
178 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: Rak ytterring

Produktdetaljer

Tekniska data

Användninglåsringstänger Rak ytterring
totallängd 225 mm
för utvändig låsrings-⌀ 40 mm - 100 mm
spets-⌀ 2,3 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Käftform rak
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Yta kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag Nej
Led med integrerad returfjäder ja
Handtag med låsmekanism Nej
Utbytbar spets Nej
Produktslag Låsringstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 719890 A3
EAN/GTIN 4003773048749
Tillverkarens nummer 49 11 A3

Benämning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag. Led med integrerad öppningsfjäder.
Form A − raka käftar.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A och B − för utvändiga spårringar.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen