Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: A3

Artiklové číslo: 719890 A3
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
146 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Průměr hrotu 2,3 mm
Celková délka L 225 mm
Norma DIN 5254
Označení výrobce Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A3
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Tvar hrotu Ostré
Materiál hrot Speciální ocel
Vhodné pro Vnější pojistné kroužky
Průměr min., Vnější pojistné kroužky 40 mm
Průměr max., Vnější pojistné kroužky 100 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Tvar typ A
Barva červená; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch Atramentováno
Výrobní proces Kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719890 A3
EAN / GTIN 4003773048749
Číslo výrobce 49 11 A3
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvlášť přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.
Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem. Kloub s integrovanou otevírací pružinou.
Tvar A – rovné čelisti.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.