Præcisionslåseringstang A3

Art.-nr.: 719890 A3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
  • Anvendelse, låseringstænger: Udvendig ring, lige

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Udvendig ring, lige
Hel længde 225 mm
Til udvendig låsering-⌀ 40 mm - 100 mm
Spids-⌀ 2,3 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Kæbeform lige
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Specialstål
Overflade kemisk gråfarvet.
med begrænsningsanslag nej
Led med integreret returfjeder ja
Greb med fikseringsanordning nej
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719890 A3
EAN/GTIN 4003773048749
Producentnummer 49 11 A3

Betegnelse

Udførelse:

Greb og led smedede. Led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden.
Tang kemisk gråfarvet. Greb overtrukket med kunststof. Led med integreret åbnefjeder.
Form A − lige kæber.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A og B − til udvendige låseringe.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven