Precizna kliješta za vanjske prstene A3

Artikl br.: 719890 A3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan vanjski prsten

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ravan vanjski prsten
ukupna duljina 225 mm
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena 40 mm - 100 mm
⌀ vrha 2,3 mm
Standard DIN 5254 A
Oblik A
Oblik čeljusti ravno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni čelik
Površina atramentirano u sivoj boji
s graničnikom Ne
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje da
Ručka s blokadom Ne
Zamjenjivi vrhovi Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 719890 A3
EAN / GTIN 4003773048749
Broj proizvođača 49 11 A3

Opis

Izvedba:

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.
Atramentirana kliješta, siva boja. Ručke prevučene plastikom. Zglob s ugrađenom oprugom za otvaranje.
Oblik A - ravne čeljusti.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5254 A i B za vanjske sigurnosne prstene.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu