Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: J0

Nr art.: 719790 J0
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
154 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień wewnętrzny prosty
długość całkowita 140 mm
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ 8 mm - 13 mm
⌀ końcówek 0,9 mm
Norma DIN 5256 C
Kształt C
kształt szczęk prosty
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał stal specjalna
materiał końcówki stal specjalna
powierzchnia czernione na szaro
z ogranicznikiem nie
uchwyt z mechanizmem ustalającym tak
Końcówki wymienne nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719790 J0
EAN / GTIN 4003773048510
Numer producenta 48 11 J0
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce poszarzane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt C – szczęki proste.

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.