Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: J4

Nr art.: 719790 J4
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
131 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
średnica końcówki 3,2 mm
Długość całkowita L 320 mm
Norma DIN 5256
Właściwości mechanizm ustalający
Oznaczenie producenta Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J4
Położenie szczęk proste
Kształt końcówki Spiczaste
Materiał ostrza Stal specjalna
Możliwość użycia do Wewnętrzne pierścienie osadcze
Średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze 85 mm
Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze 140 mm
Typ przegubu Przegub skręcany
Platformy, DIN 5256 kształt C
Kolor Czerwony; Czarny
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Metoda produkcji Kute
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719790 J4
EAN / GTIN 4003773048558
Numer producenta 48 11 J4
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce poszarzane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt C – szczęki proste

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.