Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: J0

Št. art.: 719790 J0
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
231 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji obroč, raven

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Notranji obroč, raven
celotna dolžina 140 mm
za notranje varnostne obroče ⌀ 8 mm - 13 mm
⌀ konice 0,9 mm
Standard DIN 5256 C
Oblika C
Oblika čeljusti ravne
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Posebno jeklo
Material konice Posebno jeklo
Površina sivo atramentirane
z omejilnim nastavkom Ne
Ročaj s pripravo za utrditev Da
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 719790 J0
EAN/GTIN 4003773048510
Številka proizvajalca 48 11 J0
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.
Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase.
Z vstavljenimi preciznimi konicami.
Oblika C − ravne čeljusti.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5256 C in D − za notranje varnostne obroče.