Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: J11

Nr art.: 719790 J11
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
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
część pojedyncza
średnica końcówki
1,25 mm
Długość całkowita L
130 mm
Norma
DIN 5256
Właściwości
mechanizm ustalający
Oznaczenie producenta
Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J11
Położenie szczęk
odsadzone
Kątowniki, odsadzone
90 stopni
Kształt końcówki
Spiczaste
Materiał ostrza
Stal specjalna
Możliwość użycia do
Wewnętrzne pierścienie osadcze
Średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze
12 mm
Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze
25 mm
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Platformy, DIN 5256
kształt D
Kolor
Czerwony; Czarny
Materiał, uchwyt
powłoka z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu
Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia
Powierzchnia czerniona
Metoda produkcji
Kute
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719790 J11
EAN / GTIN 4003773048633
Numer producenta 48 21 J11
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce poszarzane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt D – szczęki odgięte o 90°.

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.