Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: J01

Nr art.: 719790 J01
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
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
część pojedyncza
średnica końcówki
0,9 mm
Długość całkowita L
130 mm
Norma
DIN 5256
Właściwości
mechanizm ustalający
Oznaczenie producenta
Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J01
Położenie szczęk
odsadzone
Kątowniki, odsadzone
90 stopni
Kształt końcówki
Spiczaste
Materiał ostrza
Stal specjalna
Możliwość użycia do
Wewnętrzne pierścienie osadcze
Średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze
8 mm
Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze
13 mm
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Platformy, DIN 5256
kształt D
Kolor
Czerwony; Czarny
Materiał, uchwyt
powłoka z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu
Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia
Powierzchnia czerniona
Metoda produkcji
Kute
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719790 J01
EAN / GTIN 4003773048619
Numer producenta 48 21 J01
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce poszarzane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt D – szczęki odgięte o 90°.

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.