Pince pour circlips de précision, Type: J0

Réf.: 719790 J0
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
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire pièce unique
Diamètre pointe 0,9 mm
Longueur totale L 140 mm
Norme DIN 5256
Caractéristiques dispositif de blocage
Référence fabricant Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J0
Position mors/mâchoire droit
Forme pointe forme pointue
Matériau pointe acier spécial
Pour Circlips intérieurs
Diamètre min., Circlips intérieurs 8 mm
Diamètre max., Circlips intérieurs 13 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Type, DIN 5256 type C
Couleur Rouge; noir
Matériau, poignée gaine en plastique
Type de produit pince pour circlips
Surface brunissage à froid
Procédé de fabrication forgeage
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 719790 J0
EAN / GTIN 4003773048510
Réf. fabricant 48 11 J0
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.
Pince grise et brunie à froid. Branches revêtues de plastique.
Avec pointes de précision.
Forme C − Becs droits.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5256 C et D − pour circlips intérieurs.