Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: J0

Artiklové číslo: 719790 J0
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
152 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Průměr hrotu 0,9 mm
Celková délka L 140 mm
Norma DIN 5256
Vlastnosti zajišťovací zařízení
Označení výrobce Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J0
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Tvar hrotu Ostré
Materiál hrot Speciální ocel
Vhodné pro Vnitřní pojistné kroužky
Průměr min., Vnitřní pojistné kroužky 8 mm
Průměr max., Vnitřní pojistné kroužky 13 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Tvar, DIN 5256 typ C
Barva červená; Černá
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch Atramentováno
Výrobní proces Kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719790 J0
EAN / GTIN 4003773048510
Číslo výrobce 48 11 J0
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvlášť přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.
Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem.
S nasazenými přesnými špičkami.
Tvar C – rovné čelisti.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5256 C a D − na vnitřní pojistné kroužky.