Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J0

Artikel-Nr.: 719790 J0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
Einzelteil
Durchmesser Spitze
0,9 mm
Länge gesamt L
140 mm
Norm
DIN 5256
Eigenschaften
Feststellvorrichtung
Herstellerbezeichnung
Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J0
Stellung Backen/Maul
gerade
Form Spitze
spitz
Material Spitze
Spezialstahl
geeignet für
Innen-Sicherungsringe
Durchmesser min., Innen-Sicherungsringe
8 mm
Durchmesser max., Innen-Sicherungsringe
13 mm
Art Gelenk
durchgestecktes Gelenk
Form, DIN 5256
Form C
Farbe
rot; schwarz
Material, Griff
Kunststoff ummantelt
Produktart
Sicherungsringzange
Oberfläche
atramentiert
Herstellungsverfahren
geschmiedet
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719790 J0
EAN / GTIN 4003773048510
Herstellernummer 48 11 J0
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.
Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Mit eingesetzten Präzisionsspitzen.
Form C − gerade Backen.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.