Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: J0

Nr art.: 719790 J0
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
152 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
średnica końcówki 0,9 mm
Długość całkowita L 140 mm
Norma DIN 5256
Właściwości mechanizm ustalający
Oznaczenie producenta Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J0
Położenie szczęk proste
Kształt końcówki Spiczaste
Materiał ostrza Stal specjalna
Możliwość użycia do Wewnętrzne pierścienie osadcze
Średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze 8 mm
Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze 13 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Platformy, DIN 5256 kształt C
Kolor Czerwony; Czarny
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Metoda produkcji Kute
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719790 J0
EAN / GTIN 4003773048510
Numer producenta 48 11 J0
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce poszarzane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt C – szczęki proste.

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.