{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Precyzyjny wpust przesuwny | tak | |
| Wymiar nominalny rowka maszyny | 36 mm | |
| Wymiar nominalny rowka urządzenia | 20 mm | |
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Wysokość całkowita | 76,5 mm | |
| Sposób mocowania | Bez otworu lub gwintu | |
| Rodzaj produktu | Wkładka teowa | |
| Masa | 940 g |
| Numer artykułu | 71910 | |
| EAN / GTIN | 4020772071912 | |
| Numer producenta | 71910 | |
| Numer L | L30130 427 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |