{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Taquet en T de précision | oui | |
| Dimension nominale de rainure de la machine | 36 mm | |
| Dimension nominale de rainure du gabarit | 20 mm | |
| Longueur totale | 50 mm | |
| Hauteur totale | 76,5 mm | |
| Type de fixation | sans alésage ni filetage | |
| Type de produit | taquets en T | |
| Poids | 940 g |
| Référence article | 71910 | |
| EAN / GTIN | 4020772071912 | |
| Réf. fabricant | 71910 | |
| Article hors catalogue | L30130 427 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |