Løse slidser

Art.-nr.: 71910
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Præcisionsnotsten ja
Maskinens nominelle notstørrelse 36 mm
Enhedens nominelle notstørrelse 20 mm
Længde i alt 50 mm
Højde i alt 76,5 mm
Monteringstype uden huller eller gevind
Produkttype t-notsten
Vægt 940 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71910
EAN/GTIN 4020772071912
Producentnummer 71910
L-nummer L30130 427
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Løse rillesten, C15 hus hærdet og slebet.

Egenskab:

  • Nom. mål
    Rillen ved
    Enhed B1: 20
  • Nom. mål
    Rillen ved
    Maskine B2: 36
  • Form: C
  • H1: 76,5
  • H2: -
  • H3: 7
  • H4: 30
  • L: 50
  • Vægt: 940 g