• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lose Nutensteine

Artikel-Nr.: 71910
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Präzisionsnutenstein ja
Nuten-Nennmaß der Maschine 36 mm
Nuten-Nennmaß der Vorrichtung 20 mm
Länge gesamt 50 mm
Höhe gesamt 76,5 mm
Befestigungsart ohne Bohrung oder Gewinde
Produktart Nutenstein
Gewicht 940 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71910
EAN / GTIN 4020772071912
Herstellernummer 71910
L-Nummer L30130 427
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Lose Nutensteine, C15 einsatzgehärtet und geschliffen.

Merkmal:

  • Nennmaß
    der Nut bei
    Vorrichtung B1: 20
  • Nennmaß
    der Nut bei
    Maschine B2: 36
  • Form: C
  • H1: 76,5
  • H2: -
  • H3: 7
  • H4: 30
  • L: 50
  • Gewicht: 940 g