Pietre slăbite ale sloturilor

Cod articol.: 71910
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Piuliţă T de precizie ja
Dimensiunea nominală a canelurii utilajului 36 mm
Dimensiunea nominală a canelurii dispozitivului 20 mm
Lungimea totală 50 mm
Înălţimea totală 76,5 mm
Tip de fixare Fără gaură sau filet
Tip produs Piuliţă în T
Greutate 940 g

Identificare și clasificare

Cod articol 71910
EAN / GTIN 4020772071912
Număr producător 71910
L-Număr L30130 427
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pietre canelate, C15 carcasă întărită și măcinată.

Caracteristică:

  • Dimensiunea nominală
    Canelura la
    Dispozitivul B1: 20
  • Dimensiunea nominală
    Canelura la
    Utilaj B2: 36
  • Formă: C
  • H1: 76,5
  • H2: -
  • H3: 7
  • H4: 30
  • L: 50
  • greutate: 940 g