{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Precizne utorne matice | da | |
| Nazivna mera utora stroja | 36 mm | |
| Nazivna mera priprave | 20 mm | |
| Celotna dolžina | 50 mm | |
| Celotna višina | 76,5 mm | |
| Vrsta pritrditve | brez izvrtine in navoja | |
| Vrsta izdelka | utorne matice | |
| Masa | 940 g |
| Številka izdelka | 71910 | |
| EAN/GTIN | 4020772071912 | |
| Številka proizvajalca | 71910 | |
| L-število | L30130 427 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |