{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tuerca corredera de precisión | sí | |
| Medida nominal de ranura de la máquina | 36 mm | |
| Medida nominal de ranura del dispositivo | 20 mm | |
| Longitud total | 50 mm | |
| Altura total | 76,5 mm | |
| Tipo de fijación | Sin orificio ni rosca | |
| Tipo de producto | Tuerca corredera | |
| Peso | 940 g |
| Número de artículo | 71910 | |
| EAN / GTIN | 4020772071912 | |
| Número del fabricante | 71910 | |
| Número L | L30130 427 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |