Kameny pro T-drážky

Artiklové číslo: 71910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Přesná matice do drážky ano
Jmenovitý rozměr drážky stroje 36 mm
Jmenovitý rozměr přípravku 20 mm
Celková délka 50 mm
Výška celková 76,5 mm
Způsob upevnění Bez otvoru nebo závitu
Druh produktu Drážkový kámen
Hmotnost 940 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71910
EAN / GTIN 4020772071912
Číslo výrobce 71910
L-číslo L30130 427
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Volné drážkové kameny, kalené pouzdro C15 a broušené.

Charakteristika:

  • Jmenovitý rozměr
    Drážku v místě
    Zařízení B1: 20
  • Jmenovitý rozměr
    Drážku v místě
    Stroj B2: 36
  • Tvar: C
  • H1: 76,5
  • H2: -
  • H3: 7
  • H4: 30
  • L: 50
  • hmotnost: 940 g