Loose type tenons

Nr art.: 71878
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Precyzyjny wpust przesuwny tak
Wymiar nominalny rowka maszyny 20 mm
Wymiar nominalny rowka urządzenia 20 mm
Wymiar nominalny rowka 20 mm
Długość całkowita 32 mm
Wysokość całkowita 45,5 mm
Sposób mocowania Bez otworu lub gwintu
Powierzchnia hartowana; wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Masa 200 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71878
EAN / GTIN 4020772071875
Numer producenta 71878
Numer L L30130 547
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Loose T-nuts
C15 case-hardened and ground.

Cecha szcz.:

  • Nominal size
    The groove at
    Device B1: 20
  • Nominal size
    The groove at
    Machine B2: 20
  • Shape: B
  • H1: 45.5
  • H3: 7
  • H4: 16
  • L: 32
  • Weight: 200 g