Coulisses en vrac

Réf.: 71878
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Taquet en T de précision oui
Dimension nominale de rainure de la machine b1 20 mm
Dimension nominale de rainure du gabarit b2 20 mm
Dimension nominale de rainure B 20 mm
Longueur totale L2 32 mm
Hauteur totale H 45,5 mm
Type de fixation sans alésage ni filetage
Surface trempage; avec rectification
Type de produit taquets en T
Matériau acier
Poids 200 g

Identification et classification

Référence article 71878
EAN / GTIN 4020772071875
Réf. fabricant 71878
Article hors catalogue L30130 547
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Coulisses en vrac
C15 cémenté et rectifié.

Caractéristique(s):

  • Cote nominale
    La rainure en
    Périphérique B1: 20
  • Cote nominale
    La rainure en
    Machine B2: 20
  • Forme: B
  • H1: 45,5
  • H3: 7
  • H4: 16
  • L: 32
  • Poids: 200 g