{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Piuliţă T de precizie | ja | |
| Dimensiunea nominală a canelurii utilajului b1 | 20 mm | |
| Dimensiunea nominală a canelurii dispozitivului b2 | 20 mm | |
| Dimensiunea nominală caneluri B | 20 mm | |
| Lungimea totală L2 | 32 mm | |
| Înălţimea totală H | 45,5 mm | |
| Tip de fixare | Fără gaură sau filet | |
| Suprafaţă | călit; rectificat | |
| Tip produs | Piuliţă în T | |
| Material | oțel | |
| Greutate | 200 g |
| Cod articol | 71878 | |
| EAN / GTIN | 4020772071875 | |
| Număr producător | 71878 | |
| L-Număr | L30130 547 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |