{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Přesná matice do drážky | ano | |
| Jmenovitý rozměr drážky stroje | 20 mm | |
| Jmenovitý rozměr přípravku | 20 mm | |
| Jmenovitý rozměr drážky | 20 mm | |
| Celková délka | 32 mm | |
| Výška celková | 45,5 mm | |
| Způsob upevnění | Bez otvoru nebo závitu | |
| Povrch | kalené; broušeno | |
| Druh produktu | Drážkový kámen | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 200 g |
| Katalogové číslo | 71878 | |
| EAN / GTIN | 4020772071875 | |
| Číslo výrobce | 71878 | |
| L-číslo | L30130 547 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |