• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lose Nutensteine

Artikel-Nr.: 71878
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Präzisionsnutenstein ja
Nuten-Nennmaß der Maschine 20 mm
Nuten-Nennmaß der Vorrichtung 20 mm
Nuten-Nennmaß 20 mm
Länge gesamt 32 mm
Höhe gesamt 45,5 mm
Befestigungsart ohne Bohrung oder Gewinde
Oberfläche gehärtet; geschliffen
Produktart Nutenstein
Material Stahl
Gewicht 200 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71878
EAN / GTIN 4020772071875
Herstellernummer 71878
L-Nummer L30130 547
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Lose Nutensteine
C15 einsatzgehärtet und geschliffen.

Merkmal:

  • Nennmaß
    der Nut bei
    Vorrichtung B1: 20
  • Nennmaß
    der Nut bei
    Maschine B2: 20
  • Form: B
  • H1: 45,5
  • H3: 7
  • H4: 16
  • L: 32
  • Gewicht: 200 g